Ausilio di allineamento per centri di lavorazione 6

Codice art.: 290397 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L1 50 mm
L2 10,08 mm
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290397 6
EAN / GTIN 4045197929914
Codice del produttore 290397 6

Descrizione

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359.

Per:

utensile stozzatore per profili n. art. 290330290334: Dim. 14; 17
Utensile stozzatore per profili n. art. 290340290344: Dim. 17
Utensile stozzatore di cave n. art. 290350290359: Dim. 6; 8

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello