Godrone in PM 15X4/0,5 mm

Codice art.: 290261 15X4/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione zigrinata AA
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Foro godrone d2 8 mm
Tipo di prodotto Godrone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290261 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741176807
Codice del produttore 41008406

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
160
Alluminio (a truciolo corto)
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
85
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

  • Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.
  • Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello