Godrone in PM 15X4/1,0 mm

Codice art.: 290261 15X4/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione zigrinata AA
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Foro godrone d2 8 mm
Tipo di prodotto Godrone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290261 15X4/1,0
EAN / GTIN 4030741176838
Codice del produttore 41008409

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
160
Alluminio (a truciolo corto)
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
85
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

  • Dim. 21,5×5×8 adatta per gli utensili Quick.
  • Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello