Set di utensili portagodroni a fresare, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 290219 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290219 16
EAN / GTIN 4030741656897
Codice del produttore SET RF-16

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Regolazione rapida dell’utensile tramite mandrino di regolazione.

Contenuto:

cad. 1 pezzo utensile portagodroni a fresare n. art. 290200 e n. art. 290210: Dim. 16
cad. 2 pezzi godrone n. art. 290261: Dim. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
cad. 1 pezzi godrone n. art. 290276/290281: Dim. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello