{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Per il profilo zigrinato | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Codolo larghezza | 25 mm | |
Codolo altezza | 20 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 25 mm | |
Per larghezza godrone b | 6 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 8 mm | |
Campo di impiego | 10 mm - 300 mm | |
Bussola in HM, disco, vite | 299920 1 | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290200 25 | |
EAN / GTIN | 4030741556814 | |
Codice del produttore | 31002445 |