Utensile portagodroni a fresare universale 12 mm

Codice art.: 290200 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 5
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Codice del produttore 31002740

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Regolazione rapida dell’utensile tramite mandrino di regolazione.
Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello