Godrone in PM, BR 30°, ⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura: 10X4/0,5mm

Codice art.: 290181 10X4/0,5
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
⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo dentatura 0,5
Esecuzione zigrinata BR 30°
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Godrone d1 10 mm
Larghezza godrone b 4 mm
⌀ Foro godrone d2 4 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290181 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198069
Codice del produttore 41010092
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello