{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo dentatura | 0,6 | |
Esecuzione zigrinata | BR 30° | |
Per norma | DIN 82 | |
Materiale da taglio | PM | |
⌀ Godrone d1 | 10 mm | |
Larghezza godrone b | 4 mm | |
⌀ Foro godrone d2 | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290181 10X4/0,6 | |
EAN / GTIN | 4030741184079 | |
Codice del produttore | 41008998 |