Supporto per tornitura 16 mm

Codice art.: 278016 16
Sconto
109.00 CHF
Prezzo valido fino al 28 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 16 mm
    Larghezza gola w 3 mm; 4 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Passaggio interno per LR
    Profondità cave tmax 21 mm
    Ampiezza funzionale L4 16 mm
    Lunghezza della testina L1 39 mm
    Lunghezza complessiva L 109 mm
    Vite 279816 3 (SW5; 5 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale no
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 278016 16
    EAN / GTIN 4062406381400
    Codice del produttore 278016 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Supporto per tornitura  16 mm

    Supporto per tornitura 16 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    109.00 CHF
    CHF  94.80
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  90.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    97.90 CHF
    CHF  85.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Possibilità di troncatura assiale no no no
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza della testina L1 39 21,4 30
    Dimensione codolo 16 16 16
    Tipo di impiego sinistro sinistro sinistro
    Ampiezza funzionale L4 16 20,2 16
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello