{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 21 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 39 mm | |
Lunghezza complessiva L | 129 mm | |
Vite | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 278016 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381721 | |
Codice del produttore | 278016 25 |