{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spårbredd w | 8 mm | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB9035 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Codice articolo | 275048 8 | |
EAN / GTIN | 4062406378844 | |
Codice del produttore | 275048 8 |