• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Inserto di troncatura Raggio completo, HU9310, Larghezza gola w: 5mm

Codice art.: 275048 5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275048 5
EAN / GTIN 4062406378820
Codice del produttore 275048 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello