Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ 6/0,4 mm

Codice art.: 274226 6/0,4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli GN
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 150 m/min
Larghezza gola w 6 mm
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TNF 6GN-IQ IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274226 6/0,4
EAN / GTIN 7291075439113
Codice del produttore 3373547

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Cartuccia n. art. 274202274205.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello