{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TANGRIP | |
Larghezza gola w | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Altezza di funzionamento h1 | 24,8 mm | |
Altezza codolo h5 | 32 mm | |
Sporgenza totale | 35 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | TNFFH 150L-6IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274205 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310788 | |
Codice del produttore | 2302846 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili per troncatura assiale TANGGRIP TNFFH-IQ 150-700 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 172.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Larghezza gola w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | sinistro |
Profondità cave tmax | 35 mm | 18 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |