{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | leggermente interrotto | |
Spanbrecher | GN | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,3 mm | |
Sorte | IC808 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutro | |
Serie | TANGRIP | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TNF 3GN-IQ IC808 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 274226 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075460209 | |
Codice del produttore | 3395345 |