Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ 4/0,25 mm

Codice art.: 274222 4/0,25
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli P
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 150 m/min
Larghezza gola w 4 mm
Raggio di curvatura R 0,25 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TNF 4P-IQ IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274222 4/0,25
EAN / GTIN 7291075326178
Codice del produttore 6200477

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Cartuccia n. art. 274202274205.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello