{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 184 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 250 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Chiave di sistema | sì | |
Larghezza gola w | 8 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274076 184/250 | |
EAN / GTIN | 4062406095376 | |
Codice del produttore | 274076 184/250 |