{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza gola w | 2,5 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 2,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 22 mm | |
Avanzamento f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 274055 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263036500 | |
Codice del produttore | 274055 7/12 |