{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 1,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 43 mm | |
Avanzamento f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 274055 14/20L | |
EAN / GTIN | 4067263036524 | |
Codice del produttore | 274055 14/20L |