Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale 122/180 mm

Codice art.: 274044 122/180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo 1° intaglio D1 122 mm
    ⌀ Massimo 1° intaglio D2 180 mm
    Tipo di impiego destra
    Chiave di sistema
    Larghezza gola w 4 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 20 mm
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274044 122/180
    EAN / GTIN 4062406204396
    Codice del produttore 274044 122/180

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per inserti n. art. 275021275048. D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

    Uso:

    In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Nota:

    D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello