Inserto di troncatura Raggio completo 4 mm

Codice art.: 275045 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HB9140
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275045 4
EAN / GTIN 4062406378769
Codice del produttore 275045 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello