{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 92 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 130 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Chiave di sistema | sì | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274042 92/130 | |
EAN / GTIN | 4062406094287 | |
Codice del produttore | 274042 92/130 |