Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale 124/180 mm

Codice art.: 274030 124/180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 124 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 180 mm
Tipo di impiego destra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 28 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274030 124/180
EAN / GTIN 4062406204365
Codice del produttore 274030 124/180

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048. D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello