Inserto di troncatura neutro, HB9035, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 275021 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB9035
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275021 3
EAN / GTIN 4062406378318
Codice del produttore 275021 3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello