Portautensili PENTACUT PCH-17 10/17 mm

Codice art.: 273950 10/17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 17 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 4 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHRS 10-17
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Codice del produttore 3337213

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript