Portautensili PENTACUT PCH-17 25/17 mm

Codice art.: 273950 25/17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie PENTACUT
    Dimensione codolo 25 mm
    Misura inserto 17 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 4 mm
    Lunghezza della testina L1 17 mm
    Lunghezza complessiva L 120 mm
    OAH 30,6 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Denominazione originale prodotto PCHRS 25-17
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273950 25/17
    EAN / GTIN 7291075389616
    Codice del produttore 3355215

    Descrizione

    Uso:

    Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

    Suitable for:

    Inserts No. 273956273959.

    Note:

    For right-hand toolholders use right-hand inserts, for left-hand toolholders use left-hand inserts.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello