Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Supporto base Eco 32/25 mm

Codice art.: 273868 32/25

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
Passaggio interno per LR
h4 25 mm
h2 9,1 mm
h3 54,5 mm
Lunghezza gradino b 25 mm
Larghezza codolo b3 48 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
Staffa di fissaggio 279840 2
Vite di bloccaggio 279815 14
Tipo di prodotto Portalama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273868 32/25
Codice del produttore 273868 32/25

Descrizione

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello