{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza altezza codolo | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 43 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | |
Staffa di fissaggio | 279840 2 | |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273868 32/20 | |
Codice del produttore | 273868 32/20 |