Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portautensili Eco 20 mm

Codice art.: 273845 20
Sconto
215.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza codolo b 20 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Lunghezza della testina L1 20,5 mm
Lunghezza complessiva L 94 mm
Vite 279815 9
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273845 20
EAN / GTIN 4045197517432
Codice del produttore 273845 20

Descrizione

Esecuzione:

Portainserti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente.

Per:

Cartuccia n. art. 273881 e 273891.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento all’attacco GARANT eco System n. art. 317900319886 e portalame GARANT eco n. 273880273891. Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello