Barra alesatrice per tornitura 40/2 mm

Codice art.: 273790 40/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
tmax. Lavorazione interna 11,5 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 60 mm
Lunghezza complessiva L 350 mm
Vite 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273790 40/2
EAN / GTIN 4045197679673
Codice del produttore 273790 40/2

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (> 1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello