• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Barra alesatrice per tornitura, destra, ⌀ codolo DS / larghezza gola w: 32/4mm

Codice art.: 273790 32/4
Sconto
286.00 CHF
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 32 mm
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
tmax. Lavorazione interna 11,5 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 50 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Vite 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273790 32/4
EAN / GTIN 4045197485328
Codice del produttore 273790 32/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (> 1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello