{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Massimo | 65 mm | |
Profondità cave tmax | 32,5 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 51 mm | |
Larghezza codolo b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273760 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719911 | |
Codice del produttore | 273760 20/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserto per tornitura e scanalatura 20/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 172.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 178.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | si | si |
Lunghezza complessiva L | 150 | 125 | 125 | 125 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 51 | 37 | 40 | 48 |
Larghezza gola w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |