Portainserto per tornitura e scanalatura 20/4 mm

Codice art.: 273758 20/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 28 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 48 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273758 20/4
EAN / GTIN 4045197538437
Codice del produttore 273758 20/4

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portainserto per tornitura e scanalatura  20/4 mm

Portainserto per tornitura e scanalatura 20/4 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  178.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  165.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  172.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  188.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Possibilità di troncatura assiale si si si si
Lunghezza complessiva L 125 125 125 150
Passaggio interno per LR no no no no
Lunghezza della testina L1 48 37 40 51
Larghezza gola w 4 4 4 4
Tipo di impiego sinistro sinistro sinistro sinistro
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello