{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 30 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 49 mm | |
Larghezza codolo b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Vite | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273756 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197485137 | |
Codice del produttore | 273756 20/6 |