{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 20 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 37 mm | |
Larghezza codolo b | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273756 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485083 | |
Codice del produttore | 273756 16/4 |