Portainserto per tornitura e scanalatura 20/1,5 mm

Codice art.: 273750 20/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 4,5 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 29 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273750 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720023
Codice del produttore 273750 20/1,5

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello