{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 1,65 mm | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | K | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | HB7010 | |
Scanalature a norma | DIN 471; DIN 472 | |
Materiale da taglio | HM | |
ar | 1,9 mm | |
Per anello di sicurezza a norma DIN471/472 | 1,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273665 1,65 | |
EAN / GTIN | 4045197719232 | |
Codice del produttore | 273665 1,65 |