Set di inserti per scanalature 0,9-2,65

Codice art.: 273667 0,9-2,65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 0,9 mm - 2,65 mm
    Materiale da taglio HM
    Tipo HB7010
    Impiego principale P
    Impiego secondario K
    Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273667 0,9-2,65
    EAN / GTIN 4045197747518
    Codice del produttore 273667 0,9-2,65

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    190
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Uso:

    Con supporto per tornitura per larghezza inserto di 3 mm.

    Contenuto:

    cad. 2× n. art. 273665: Dim. 0,9; 1,15; 1,35
    Cad. 1× n. art. 273665: Dim. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

    Nota:

    Tutti i supporti devono essere adeguati alla larghezza gola.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello