{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-IQ-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza della testina L1 | 28,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
HBH | 10 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 15,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHR 16-D32-2-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273576 16/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318333 | |
Codice del produttore | 2302674 |