{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-IQ-GRIP | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza della testina L1 | 33,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Codice del produttore | 2302496 |