Inserti per taglio HELIGRIP, IC830, Larghezza gola w / Raggio punta R: 5/0,8mm

Codice art.: 273411 5/0,8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli T
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 140 m/min
Larghezza gola w 5 mm
Raggio di curvatura R 0,8 mm
Tipo IC830
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profondità di taglio ap 1 mm - 3 mm
Avanzamento f con tornitura 0,23 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,11 mm/gir. - 0,21 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273411 5/0,8
EAN / GTIN 7291075488449

Descrizione

Esecuzione:

Formazione e controllo dei trucioli ottimali.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello