{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | T | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Larghezza gola w | 4 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
Tipo | IC830 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Avanzamento f con tornitura | 0,18 mm/gir. - 0,24 mm/gir. | |
Avanzamento f con scanalatura | 0,09 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273411 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075488401 |