Inserto di troncatura destro, HB7135, Larghezza gola w: 4,1mm

Codice art.: 273160 4,1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.85 / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
779 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4,1 mm
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7135
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti destra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273160 4,1
EAN / GTIN 4045197143297
Codice del produttore 273160 4,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Application:

For parting-off tools No. 273551273558.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello