{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 2,2 mm | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7135 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | destra | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273160 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197143273 | |
Codice del produttore | 273160 2,2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |