Set di inserti a profilo parziale Dim. 16 per anelli di sicurezza destri ER/IR

Codice art.: 271920 ER/IR
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 28.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • Prezzo per set 10  Articolo
    CHF  285.00 / Articolo
    Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 28.50 / 1 Articolo)
  • da 10 Set
    CHF  237.50 / Articolo
    Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 23.75 / 1 Articolo)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Tipo HB7010
Direzione di lavorazione destro
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Codice del produttore 271920 ER/IR

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Contenuto:

profilo parziale, DIN 471 e DIN 472: n. art. 271005 e 271015 Dim. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85
Piastrina di appoggio: n. art. 272604 e 272624 Dim. S

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello