{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7010 | |
Scanalature a norma | DIN 472 | |
Larghezza scanalatura m (H13) | 1,3 mm | |
Spessore | 3,6 mm | |
Misura inserto L | 16 mm | |
Sottoplacchetta | N. art. 272624 Dim. S | |
Larghezza dei taglienti w | 1,39 mm | |
tmax. | 1,5 mm | |
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 1,2 mm | |
Assegnazione degli inserti | destra | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 271015 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197142504 | |
Codice del produttore | 271015 1,3 |