Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HBX820, Passo: 3mm

Codice art.: 270736 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; MF
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 3 mm
Tipo HBX820
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Tipo di filettatura M; MF
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270736 3
EAN / GTIN 4045197982285
Codice del produttore 270736 3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
85
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HBX820, Passo: 3mm

Inserto a profilo completo a 60° esterno destro, HBX820, Passo: 3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  22.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Tipo di filettatura M; MF M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH
Passo della filettatura 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Misura inserto L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Spessore 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tipo di impiego destra destra destra destra destra destra

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello