Inserto a profilo completo a 60° esterno destro CB, HB7010, Passo: 3mm

Codice art.: 270706 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 3 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270706 3
EAN / GTIN 4045197453341
Codice del produttore 270706 3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.
CB = Rompitruciolo sinterizzato.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto a profilo completo a 60° esterno destro CB, HB7010, Passo: 3mm

Inserto a profilo completo a 60° esterno destro CB, HB7010, Passo: 3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  21.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  26.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  22.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  23.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Passo della filettatura 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Misura inserto L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM
Spessore 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tipo di impiego destra destra destra destra destra destra

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello