{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AHZWX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Passo | 1,5 -1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,98 mm | |
Larghezza gola w | 0,18 mm | |
S | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270649 9 | |
EAN / GTIN | 2050002067387 | |
Codice del produttore | A06.MT15.01.15.62MR X800 |