Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro 2

Codice art.: 270649 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AW95X800
    Per fori a partire da ⌀ Dmin 3,9 mm
    ⌀ D 4 mm
    Passo 0,8 − 1 mm
    f 1,95 mm
    t 0,46 mm
    Larghezza gola w 0,1 mm
    S 0,45
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270649 2
    EAN / GTIN 2050002067318
    Codice del produttore A04.MT08.01.15.39MR X800

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

    Uso:

    Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello